Utförande:
Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagtålig plast.
Micro-USB-gränssnitt för
dataexport och strömförsörjning. Med minne för 250 mätvärden.
3 användningslägen: medlöande visning
(Track), brytpunktsidentifiering (First-Peak), toppvärdesvisning (Peak-Hold).Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
- Robust. Det inbyggda optiska och akustiska överlastskyddet ger en lång livstid.
- Exakt. En displayavvikelse på bara ±1 % garanterar synnerligen tillförlitliga mätdata.
- Startklar. Tack vare den inbyggda givaren med stort mätområde kan du sätta igång direkt.
- Felixibel. SmartCheck kan placeras nästan var som helst. Oavsett om den monteras horisontalt eller vertikalt - de genomtänkta fästpunkterna, det kompakta utförandet och den vridbara displayen medger allt.
- Individuell. Tre driftlägen (Trak, First Peak, Peak Hold) och tre måttenheter (N·m, ft·lb, in·lb) finns. Målvridmoment och toleranser för utvärdering av mätvärdet kan föreskrivas individuellt.
- Självständig. För användning på arbetsplatser utan eget eluttag. Förutom klassisk drift via en nätdel är också batteridrift möjlig.
- Vridbar. SmartCheck kan ställas in optimalt för varje individuell blickvinkel. För inte bara displayen utan också displayhållaren och stommen kan vridas 180°.
- Sparar upp till 250 dataposter. Datum och tidsstämpel ingår.
- Dataexport och som tillval strömförsörjning via mikro-USB-gränssnitt.
- Dokumentationsprogram finns för gratis nedladdning.
Fördel:
Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätdel eller batterie.
Användningsdata:
Inställning och kontroll av momentskruvdragare och momentnycklar med resp. utan skala.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätdel och programvara SmartCheck USB för överföring av värden och upprättande av provningsintyg. I stabil plastväska.
Anmärkning:
En passande Bluetooth®-modul finns (nr 52110222).