Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare &TST& 2 Nm

Article no.: 654300 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown
  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 1 873,84 /pcs.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±0,5
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 2 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 0,04 Nm - 2 Nm
visarens bredd 288 mm
visarens höjd 72 mm
visarens djup 160 mm
vikt 2,2 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identification & Classification

Artikkelkode 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Manufacturer number 43212/TST2

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust instrumenthus av uretanplast för bords- eller väggmontering.
  • Stor LCD-display.
  • Direkt val av provningsmetod via piktogramknappsats.
  • Gränssnitt för anslutning av en extern givare. När givarna nr 654350 används känner instrumentet automatiskt av mätområde och kalibreringsparametrar
  • Frekvensindikering vid kontroll av pulsade verktyg eller skruvdragare med slirkoppling.
  • Målmoment med övre och undre gränsvärde kan programmeras.
  • Seriellt gränssnitt för anslutning av skrivare eller PC.
  • strömförsörjning: Inbyggt batteri för cirka 16 timmars sladdlös drift eller nätdrift, 230 V.
  • Kalibreringsprogramvaraa TCS (fås kostnadsfritt efter registrering på www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integrerad sensor med 1/4 tum sexkant C6,3 och extra anslutning för 1 extern sensor.

Fördel:

Flexibelt mätsystem som kan expanderas upp till 100.000 Nm. Mycket enkelt att använda.

Användningsdata:

Kalibrering av momentskruvdragare med inställningsskala eller display. Inställning och kalibrering av momentskruvdragare utan skala. Inställning och kalibrering av el- eller tryckluftsdrivna skruv- och mutterdragare med automatisk avstängning. Med externa givare (tillbehör) kan momentnycklar eller skruvdragare upp till 100.000 Nm kontrolleras.

Leveransinnehåll:

Inklusive UKAS kalibreringscertifikat höger och skruvdragningssimulator för kalibrering av el-/tryckluftsdrivna skruvdragare, två fästskruvar, seriell dataöverföringskabel, i plastväska.

Anmärkning:

Skruvdragningssimulatorer för nr 654300 och 654350 under nr 654352.
Inte lämpliga för mutterdragare!