IMPACT-krafthylsa sexkant, 1/2″ lång 10 mm HOLEX

Article no.: 651200 10
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
791 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 17,5 mm
Längd 78 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 651200 10
EAN / GTIN 4045197215109
Manufacturer number 651200 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.