Ledat handtag 1/2” 610 mm

Article no.: 641200 610
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
94 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 610 mm
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 641200 610
EAN / GTIN 4018754238545
Manufacturer number 13061024
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
180° svängbar ledmekanism. Med tvåkomponenthandtag.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.