Förlängare, 1/2″ 50 mm

Article no.: 641000 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
293 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 50 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 641000 50
EAN / GTIN 4018754012978
Manufacturer number 13010001
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”. Med krage för stabilt fäste.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.