Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare, Typ: 1/2

Article no.: 640025 1/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 761 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 263 mm
Antal tänder 40
Produktslag Spärrhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Manufacturer number 640025 1/2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.