Hylsnyckelsats 3/8″ fyrkant, 29 delar P

Article no.: 634120 P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 29 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-19
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 8100 SB 7
Antal delar 29
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-8 mm
förpackning Textilväska, kardborrlås
Längd 262 mm
Bredd 120 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Manufacturer number 05004047001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M12 och för insexskruvar med gänga M4 − M10.
För Phillips- och Pozidriv-skruvar med gänga M2 − M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3,5 − M8.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Innehåll:

Med förskjutbar fyrkant nr 635290.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st
stl 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
sexkantbits: 5 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8
BITS för Phillips: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25
pozidriv-bits: 2 st nr 675320 strl. 1/25; 2/25
BITS för Torx®: 6 st nr 675340 storlek TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 200 mm
förlängning Wobble: 1 st 76 mm
anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st 3/8 tum fyrkant − 1/4 tum sexkantbitsfäste
spärrskaft (storlek P): 1 st nr 635290 med genomsticksfyrkant
spärrskaft (storlek S): 1 st nr 635295 med omställbart spärrhuvud
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås