Förlängare, 1/4 tum ”Wobble-Fix”, totallängd: 50mm

Article no.: 632519 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 408 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 50 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Manufacturer number 632519 50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.
Tvåstegs förlängningsstång. Den vinklade förlängningen (max 15°) kan fixeras genom ett snäppfäste.
”Blind” hopsättning tack vare försänkta innerfyrkanter och välvda ytterfyrkanter.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.