Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX8

Article no.: 631801 TX8
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
55 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,3 mm
⌀ fästsida 11,6 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 631801 TX8
EAN / GTIN 4018754001125
Manufacturer number 01350008
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.