Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX8

Article no.: 631773 TX8
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
1 650 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utförande Lång
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 631773 TX8
EAN / GTIN 4062406235154
Manufacturer number 631773 TX8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.