Insexhylsa 1/4″, lång 4 mm

Article no.: 631700 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
556 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 10,7 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 631700 4
EAN / GTIN 4018754000487
Manufacturer number 01050004
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.