Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum, krysspårstorlek: 1

Article no.: 631623 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 275 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 1
fyrkantsfäste 1/4 tum
för skruv-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Manufacturer number 631623 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.