• Ingen pris tilgjengelig

Insexnycklar med T-handtag och klotformat huvud 5 mm GARANT

Article no.: 627424 5

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 187 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 627424 5
EAN / GTIN 4045197721945
Manufacturer number 627424 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av krom-vanadinspeciallegering, med sfäriskt huvud. Förnicklad och förkromad yta. Storlek 4−10 med sidouttag.