Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda, sexkant: 6mm

Article no.: 627382 6
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
124 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 6 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 191×19 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel yes
kort skänkel yes
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 627382 6
EAN / GTIN 7610733283101
Manufacturer number PB 2222.L 6 RE

Beskrivelse

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.