Insexnycklar, långa med klotformat huvud, rostfritt stål 1,5 mm

Article no.: 627320 1,5
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
64 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3950 PKL
sexkant 1,5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
skänkellängd 90×14 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Manufacturer number 05022700001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Rostfritt stål, vakuumhärdat, Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.