Insexnyckel förkromad, sexkant: 1,5mm

Article no.: 626031 1,5
New product
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
133 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1,5 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 46,5×15,5 mm
Drivprofil 6-kant-skruvmejsel
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln no
100-gradersvinkel no
kort skänkel no
Långt utförande no
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 626031 1,5
EAN / GTIN 4069515039772
Manufacturer number 626031 1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta. Hex-Plus från strl. 2 till 12 mm.