Hylsskruvmejslar med T-handtag, VDE-isolerade 8 mm

Article no.: 622770 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 8 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 232 mm
klinglängd 200 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Manufacturer number 27932
Manufacturer/responsible person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkanthylsa med invändigt hål för utskjutande gängskaft. T-handtag av slagtålig plast, klinga av förkromat kromvanadinstål och belagd med skyddsisolering.
Isolierad upp till 1000 V, tillverkad enligt IEC 60900:2004.
Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.