{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| nyckelvidd | 9 mm | |
| längd L | 30 mm | |
| ⌀ utgångssidan | 12,9 mm | |
| totallängd | 253 mm | |
| klinglängd | 140 mm | |
| sexkant för skruvnycklar | 13 mm | |
| Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | |
| Formhandtag | ergonomisk, rak | |
| Material klinga | Kromvanadinstål | |
| Material handtag | 2K-Haptoprene® | |
| Yta klinga | förnicklad och förkromad | |
| Klinga och handtag kan lossas | no | |
| med förlängningsklinga/förlängningsklingor | no | |
| Produktslag | Hylsnyckel |
| Artikkelkode | 622152 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263012634 | |
| Manufacturer number | 622152 9 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |