• Ingen pris tilgjengelig

Rörhylsnyckel 13X17 mm

Article no.: 620500 13X17

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 13 mm
Nyckelvidd 2 17 mm
totallängd 153 mm
hål vridstift-⌀ 7 mm
Skaft utvändig sexkant S 16 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Tillverkningsprocess smidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 620500 13X17
EAN / GTIN 7314150181179
Manufacturer number 620500 13X17
Manufacturer/responsible person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda med kraftigt sexkantskaft för skruvnyckel och tvärgående hål för vridstift. Mycket starka, med djupa innersexkanter för utskjutande bultar.

Norm:

Motsvarande DIN 896 A.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.