{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 145 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 17,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 19,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 7 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 8,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Manufacturer number | 41080810 | |
Manufacturer/responsible person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |