{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| nyckelvidd | 8 mm | |
| nyckellängd L | 140 mm | |
| Käftbredd b | 18,6 mm | |
| Käfthöjd h1 | 4,6 mm | |
| Ringhöjd h2 | 6,5 mm | |
| ring-⌀ D | 16,8 mm | |
| Omtagsvinkel | 5 grad | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| med svängbar nos | no | |
| Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikkelkode | 614905 8 | |
| EAN / GTIN | 3662424064968 | |
| Manufacturer number | 467BR.8 | |
| Manufacturer/responsible person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |