Spärrenkelringnyckel Helt VDE-isolerad, nyckelvidd: 10mm

Article no.: 614833 10
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
55 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
Spärrfunktion ja
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L 135 mm
ring-⌀ D 25,9 mm
huvudhöjd h 12,2 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta Plastisolerad
Böjd ring no
Produktslag Skruvnycklar

Identification & Classification

Artikkelkode 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Manufacturer number 614833 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd, förkromad. Med plastisolering upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadinstål.