• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar i sats med väska omkopplingsbara 15° vinkel 5 GARANT

Article no.: 614830 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
221 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal nycklar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal nycklar 5
nyckelvidd 8 mm; ±10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Ringläge 15 grad
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
förpackning rullväska
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar ja
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858
Manufacturer number 614830 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614820 i storlekarna 8; 10; 13; 16; 17.

Anmärkning:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.