{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| nyckelvidd | 16 mm | |
| nyckellängd L | 207 mm | |
| Käftbredd b | 34,4 mm | |
| Käfthöjd h1 | 6,9 mm | |
| Ringhöjd h2 | 10,5 mm | |
| ring-⌀ D | 31,4 mm | |
| Ringläge | 15 grad | |
| Antal tänder | 72 | |
| Omtagsvinkel | 5 grad | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | mattförkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikkelkode | 614828 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406649807 | |
| Manufacturer number | 614828 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |