{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| nyckelvidd | 34 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| nyckellängd L | 450 mm | |
| maximal käfthöjd h1 | 14 mm | |
| maximal ringhöjd h2 max | 21 mm | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | mattförkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikkelkode | 613600 34 | |
| EAN / GTIN | 4062406220563 | |
| Manufacturer number | 613600 34 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |