{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
| Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| nyckellängd L | 122 mm | |
| maximal käftbredd b1 | 16 mm | |
| maximal käftbredd b2 | 18 mm | |
| maximal käfthöjd h | 4 mm | |
| Käftvinkel 1 | 15 grad | |
| Käftvinkel 2 | 15 grad | |
| Yta | förkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| gnistfri | no | |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikkelkode | 610950 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197159199 | |
| Manufacturer number | 610950 6X7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |