• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Universalsåg &Puk& med universalblad (310) fast handtag

Article no.: 581220
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
512 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bladlängd: 150

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 290 mm
Bladlängd 150 mm
Grepposition, inställbar no
Monterat sågblad Universalsågblad
Produktslag Bågsåg

Identification & Classification

Artikkelkode 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Manufacturer number 305250
Manufacturer/responsible person JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Beskrivelse

Utförande:

Liten och praktisk, god skärförmåga.
Med fast, rödlackerat trähandtag. Båge av bronserat rundstål.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive universalsågblad för metall, aluminium, trä och plast. Bladlängd 150 mm.

Downloads & documents

Suitable products