Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 1000 1,2 mm

Article no.: 574476 1,2
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
241 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 1,2 mm
Skaftdiameter Ds 0,7 mm
Arbetslängd L3 12 mm
Produktslag Tubrensare

Identification & Classification

Artikkelkode 574476 1,2
EAN / GTIN 4017359290606
Manufacturer number 54520012
Manufacturer/responsible person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina kiselkarbid-borst (SiC) i kornstorlek 1000, borst-⌀ 0,25 mm, totallängd 100 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.