Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 30X6mm

Article no.: 574050 30X6
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
753 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 30 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 6 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification & Classification

Artikkelkode 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988
Manufacturer number 574050 30X6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.