Axialborste INOX-tråd 0,50 mm 80XM14 mm

Article no.: 572200 80XM14
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 80 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 25 + 15 mm
säkerhetsstödring ja
maximalt varvtal: 9 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification & Classification

Artikkelkode 572200 80XM14
EAN / GTIN 4017359010501
Manufacturer number 484817
Manufacturer/responsible person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beskrivelse

Utförande:

Slät ståltråd, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.
Med säkerhetsstödring, efter borttagning kan ytterligare borsthöjder användas.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
Med invändig gänga M14.