Kompakt gradningsskiva (SiC), skiv-⌀×Bredd×hål-⌀: 152X25X25mm

Article no.: 568733 152X25X25
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
63 styck i lager

Select article variation and quantity

skiv-⌀×Bredd×hål-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 25

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad extra hårt
skiv-⌀ 152 mm
Bredd 25 mm
hål-⌀ 25 mm
Utförande 9S fin
Produktslag Kompaktskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617
Manufacturer number 568733 152X25X25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipnylonkompaktskivor skapar en reproducerbar finish, eftersom nya slipkorn hela tiden är i kontakt med ytan. Ingen förändring av arbetsstyckets geometri, ingen slipspårbildning, lång livslängd.

Användningsdata:

bänkslipmaskiner eller på handslipmaskiner med hylsdorn nr 556380  storlek 1−2 och reducerfläns nr 568782. Passande slipskiveavrundare nr 568785.
Avgradningsskiva av vecklad fibernylon. För borttagning av grövre grader på formdelar av stål, aluminium eller mässing, för rundning av hålkäl och kanter utan sekundär gradbildning.