• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!
    • Ingen pris tilgjengelig

Flerhålad PU-stödtallrik, Utvändig ⌀: 150mm

Article no.: 567990 150

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Stödrondell

Identification & Classification

Artikkelkode 567990 150
EAN / GTIN 4062406658755
Manufacturer number 567990 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Multiloch-stödrondell med innovativt utsugssystem (integrerade kanaler) och plant utförande för användning på excenterslipar. Med 5/16 tum resp. M8 fäste.
Kombinationen med halvflexibel polyuretanskumplast och brottsäker glasfiberarmerad bärrondell gör den mycket lämplig för medelgrova till grova sliparbeten och konturslipning. Multiloch-system för användning av kardborrbandslipskivor med standardhål och ABRANET.

Användningsdata:

Med innovativt adaptersystem som kan användas för alla vanliga excenterslipmaskiner (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Passar till:

Passar till skivor med perforering: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.