Lamellslipskiva speed ZA plan, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 40

Article no.: 565295 40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 39,83 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 33,21 / 1 st.
on request
På lager
6 545 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 565295 40
EAN / GTIN 4062406159610
Manufacturer number 565295 40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
  • Glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
  • Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
  • Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

speed - Flack lamellanordning för hög spånvolym per tidsenhet och lång användningstid.

Användningsdata:

Exakt avfasning, kantbearbetning och ytslipning.