• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Lamellrondell (CER) plastrygg plan Ø 115 mm 80 GARANT

Article no.: 565231 80

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 565231 80
EAN / GTIN 4045197524973
Manufacturer number 565231 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskivor med överlappande slipdukslameller av zirkoniumoxid (ZA) resp. keramikkorn på rygg av stålplåt, plast resp. glasfiber. Idealisk periferihastighet 50 − 60 m/s, maximalt 80 m/s. Mjuk och kall slipning med hög självskärpande effekt (ingen igensättning); arbetet sker utan ansträngning vid låg vibrations- och ljudnivå.
Lamellrondell med förstklassig, tunn polyesterplastrygg och enastående ergonomi (vibrationsdämpad). Mycket hög avverkningsprestanda och lång utslitningstid tack vare beläggning med självskärpande keramikkorn med kylande, slipande beläggning på robust blandväv av polyester-/bomull.

Användningsdata:

Kant- och ytslipning på främst svårbearbetat stål, perfekt för rostfritt stål.