{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Specifikation | CER60Q-BF | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| Form | 41 | |
| Formbeskrivning | rak | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| skivbredd | 1 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
| optimerad för material | INOX; Stål | |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
| Produktslag | Kapskiva |
| Artikkelkode | 563256 115 | |
| EAN / GTIN | 4062406162313 | |
| Manufacturer number | 563256 115 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |