Brynfil − kiselkarbid (grön), plan, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 200X20M

Article no.: 558655 200X20M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 203,58 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 169,69 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
186 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Form plan
Bredd 20 mm
Längd 200 mm
Färg grön
Produktslag Brynfil

Identification & Classification

Artikkelkode 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627
Manufacturer/responsible person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.