Slipnylonband (A) SC-BS, 30×533 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Article no.: 558498 100
Price per 1 st. (NOK 273,94 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 146,01 / 1 st.
    (NOK 273,94 / 1 Metre)
  • from 10 st.
    NOK 121,69 / 1 st.
    (NOK 228,32 / 1 Metre)
on request
På lager
267 styck i lager

Select article variation and quantity

Motsvarande kornstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SC-BS
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 30 mm
Slipbandets längd 533 mm
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipnylonband

Identification & Classification

Artikkelkode 558498 100
EAN / GTIN 4001895540998
Manufacturer number 7000068154
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
10
Lacker
 
10
Uni
 
10
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.
Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.