Slipband Cubitron™II 984F 75×2000 mm 80

Article no.: 558457 80
Price per 1 st. (NOK 189,72 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 379,44 / 1 st.
    (NOK 189,72 / 1 Metre)
  • from 20 st.
    NOK 316,16 / 1 st.
    (NOK 158,08 / 1 Metre)
on request
På lager
140 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II 984F
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identification & Classification

Artikkelkode 558457 80
EAN / GTIN 4046719538478
Manufacturer number 7000060777
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cubitron™ II slipband 984F med rent, precisionsformat keramiskt korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Högprestandaslipband för grovslipning på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
YF-väv (robust) för stationära slipmaskiner med stora presskrafter.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.