Kompaktrondell XL-DR Ø76,2 mm 180/6

Article no.: 554067 180/6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 205,24 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 171,00 / 1 st.
on request
På lager
587 styck i lager

Select article variation and quantity

Motsvarande kornstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad medel
Hårdhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 76,2 mm
tillverkarens beteckning XL-DR
Utförande 6 A med
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 554067 180/6
EAN / GTIN 30048011171914
Manufacturer number 7000028469
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad rondellform.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Mycket lämpliga för finslipning och gradning. Efterlämnar en fin finish och minskar råhetsdjupet på alla material.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.