• Ingen pris tilgjengelig

Frässtift grovt Filtandning P − plast, VHM, Typ: AS0828

Article no.: 547340 AS0828

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Skaft-⌀: 8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning P
förkortning tandning P
Tandningstyp Plast
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
bearbetning av ändyta tvåskärig ändgrad
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 28 mm
totallängd 73 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 547340 AS0828
EAN / GTIN 4045197975119
Manufacturer number 547340 AS0828
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Plast, glasfiberarmerad plast
 

Beskrivelse

Utförande:

Den speciella tandgeometrin sänker skärkrafterna och förhindrar fransade fibrer. Form cylinder (ZYA).
Skärgeometri som är perfekt för hårda kol-/glas-fiberarmerade plastmaterial med fiberandel > 40 %.

Användningsdata:

Valsfräsning, konturfräsning och gradning av (framför allt fiberarmerad) plast.