Roterande minifil Z5 - fin HM A0210 GARANT

Article no.: 546800 A0210
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
422 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Skaft-⌀: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z5
förkortning tandning Z5
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial VHM
Form A0210
Formbeskrivning Cylinder
Huvud-⌀ 2 mm
huvudlängd 10 mm
totallängd 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 546800 A0210
EAN / GTIN 4045197521767
Manufacturer number 546800 A0210
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.
Form cylinder (ZYA),utan ändgrad.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.