Sats med roterande filar 8 delar, Z9 − mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Antal frässtift: 8

Article no.: 541460 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal frässtift Unit price incl. VAT

Availability

  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z9
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 8
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 541460 8
EAN / GTIN 4062406658748
Manufacturer number 541460 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.
Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540709 strl. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.