Tvåkomponents ergonomi-filskaft, totallängd: 95mm

Article no.: 519600 95
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
774 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 95 mm
passar för fillängd 100 mm
Produktslag Häfte

Identification & Classification

Artikkelkode 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Manufacturer number 519600 95
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken. Den greppvänliga ytstrukturen och formen som är anpassad till handlederna garanterar optimal och bekväm kraftöverföring även med blöta och oljiga händer. Reducerinsatser som kan användas på båda sidorna garanterar säker fasthållning i alla vinklar.

Användningsdata:

För alla verkstads-, nyckel- och precisionsfilar.

Leveransinnehåll:

Filskaft inkl. 1 färgkodsklämma vardera i rött, grönt och gult.