Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska metall, huggning 2, Längd utan tånge: 200mm

Article no.: 517411 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
108 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 2
Längd utan tånge 200 mm
Norm DIN 7261
Antal separata filar 5
Produktslag Verkstadsfil

Identification & Classification

Artikkelkode 517411 200
EAN / GTIN 4009215185867
Manufacturer/responsible person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.
Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
Huggning 2 = medelfin

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Leveransinnehåll:

Filsats i 5 delar med vardera en flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil.