Behandlingsmedel pulverformigt 5 kg Stål, rostfritt stål, Slipning och polering, Typ: CLEAN

Article no.: 501657 CLEAN
Price per 1 st. (NOK 76,79 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
46 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Farlighetsmärkning: GHS05: Frätande verkan

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GMT
Farlighetsmärkning GHS05: Frätande verkan
lämplig för Stål, rostfritt stål - slipning och polering
pH-värde 12 %
Dosering 2 % - 3 %
Produktslag Behandlingsmedel

Identification & Classification

Artikkelkode 501657 CLEAN
EAN / GTIN 4062406773885
Manufacturer number 501657 CLEAN
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Compounds (flytande behandlingsmedel) tillsätts vid våtprocessen i vibrationsslipmaskiner. De förstärker slipkapaciteten och rengör arbetsstycken och slipelement.

Användningsdata:

Tillsätt endast kompound i föreskriven dosering till processvattnet i vattentanken. Mätbägaren som medföljer vibrationsslipmaskinen underlättar den rätta doseringen.

Anmärkning:

Kan inte levereras i alla länder. Expressleverans inte möjlig.