Utförande:
Portabelt, sladdlöst slidsystem för bestämning av ytjämnhet. Mätkraft 0,75 mN enligt DIN/ISO. Lös drivenhet för mätning i små utrymmen och för montering på stativ. Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562). Automatiskt skydd för givaren vid transport. Automatisk kalibreringsfunktion och inbyggt mätvillkorsminne.
- Mycket enkel intuitiv menystyrning samt tydlig återgivning av mätresultat och profiler med en 5,7 tum färgdisplay.
- Statistikfunktion och toleransbedömning med färger.
- Stort antal internationellt brukliga parametrar enligt DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI och MOTIF samt 16 inbyggda språk.
- Med en enda mätning kan två olika beräkningar genomföras.
- Mätningar kan göras också på svåråtkomliga ställen med hjälp av separat matning och underuppmätningar.
- Automatisk kalibreringsfunktion / medelvärdeskalibrering kan göras med upp till 12 multipelmätningar.
- Lagring av upp till 10 mätvillkor.
- Snabb utmatning och dokumentation av mätresultat, diagram och mätvillkor via den inbyggda skrivaren.
- Individuellt lösenordsskydd.
- Enkel säkring av mätdata på SD-minneskort.
Leveransinnehåll:
Inklusive drivenhet med mätspets, nätadapter, kalibreringsnormal och förvaringsväska.
Inklusive 5 rullar termopapper nr
499050, 1 par stödfötter nr
499220 strl. FUSS, glidsko för plana och cylindriska arbetsstycken nr
499220 storlek Z-KUFE, nätadapter och bruksanvisning på en USB-sticka.
Specialtillbehör:
Givare och mäthuvud för små hål (från 2,5 mm) nr
499210, glidsko för flacka och cylindriska arbetsstycken nr
499220 storlek Z-KUFE, stödfötter (2 st) nr
499220 storlek FUSS, adapter för fastspänning i höjdmätare nr
499220 storlek H-ADAPT, granitmätstativ nr
499415, datakabel nr
498430, skrivare nr
498701.
Observera:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Anmärkning:
Gratis analysprogramvara samt andra adaptrar och mäthuvuden på begäran.