{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| maximalt mätområde | 360 µm | |
| grafisk visning | Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| ytjämnhetsstandarder | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| mätsträcka längdavkänning | 16 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| avkänningshastighet | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Inbyggd skrivare | nej | |
| Produktslag | Ytråhetsmätare |
| Artikkelkode | 499204 SJ210 | |
| EAN / GTIN | 4946368611235 | |
| Manufacturer number | 178-560-01D | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |