Utförande:
Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor belyst 4,3 tum-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. LED-ljusramp för tillståndsvisning (grön - batteritillståndsindikering, röd - felmeddelande, blå - mätning, dataöverföring), integrerad höjdjustering, datasäkring som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart). Toleransövervakning.
Fördel:
- Koppla in och mät direkt − intuitivt utan utbildning.
- MarConnect Duplex-gränssnitt för extern mätstart.
- USB A-gränssnitt (för t.ex. trådlös sticka och skanner).
- USB B-gränssnitt (t.ex. för användning som masslagringsenhet, anslutning nätstickpropp).
- Dokumentation med valfri termisk skrivare för trådlös eller trådbunden profil- och resultatutskrift.
- Trådbunden, alternativt trådlös överföring av mätresultaten.
- MarWin Roughness Viewer-programvara för enkla utvärderingar, t.ex. för att skapa protokoll av upp till 100 profilfiler (gratis att ladda ner).
- Lagring av mätprogram (Quick & Easy).
- Scanning av QR-/streckkoder för att starta tillhörande mätprogram och inläsning av arbetsstyckinformation. (scannern ingår inte i leveransen).
- Scanning av QR-/streckkoder för att starta tillhörande mätprogram och inläsning av arbetsstyckinformation.
- Automatiskt cutoff-val.
- Startknappen är samtidigt Home-knapp så att det direkt går att komma tillbaka till startskärmbilden.
- Snabbåtkomst till favoritfunktioner genom att favoriter kan sparas i displayen.
- Fjärrkontroll (SPC) för MarSurf M 310 med extern programvara.
- Överensstämmer med IATF 16949 – säker spårbarhet med MarConnect.
- Mätning enligt standarderna DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
Leveransinnehåll:
Inklusive matningsenhet, handprisma, standardmätspets nr
499004 storlek 6−350, integrerad ytfinhetsnormal nr
499575. Fabrikskalibreringsintyg, integrerad höjdjustering, mätspetsskydd, laddare / nätadapter, bruksanvisning, bärväska med axelrem, mini-USB-kabel, förlängningskabel till matningsenhet, bärväska nr 499016.
Dessutom Bluetooth®-skrivare nr
499017.
Specialtillbehör:
Reserv- och specialmätspetsar nr
499004, mätspetsförlängning nr
499008, sondskydd nr
499038, mätstativ nr
499011;
498857, datakabel för MarConnect Duplex-gränssnitt nr
498941 storlek USB2, scanner.
Reservdel:
Ackumulator nr
499548 storlek ACKUMULATOR.
Anmärkning:
Sats för tväravkänning levereras på förfrågan.