Cylindrisk rubinmätspets, cylinder-⌀ D: 1,5Rmm

Article no.: 494230 1,5R
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

cylinder-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

längd L 15 mm
effektiv arbetslängd 8 mm
cylinder-⌀ D 1,5 mm
anslutningsgänga M2
material skaft Stål
vikt 0,3 g
Produktslag Pickup

Identification & Classification

Artikkelkode 494230 1,5R
EAN / GTIN 2050002087200
Manufacturer/responsible person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Beskrivelse

Utförande:

Cylindrisk rubinmätspets med anslutningsgänga M2

Anmärkning:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.