Mäthylsa för gängtolk/kassationstolk för MultiCheck Digital, För gängor: 2-10

Article no.: 486512 2-10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För gängor Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: MF

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp MF
Gänga M14×0,5 6g
Effektiv längd 55 mm
totallängd 58,5 mm
diameter 15 mm
Material 1.4305
Produktslag Skyddshylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Manufacturer number 229747
Manufacturer/responsible person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beskrivelse

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10 resp. skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

Passar till:

Gänga storlek: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10